KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 3/4"

  • ERIKS:14886486
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.90

-

5+

CHF 56.70

9.86%

10+

CHF 53.70

14.63%

20+

CHF 50.40

19.87%

40+

CHF 47.30

24.80%

60+

CHF 46.30

26.39%

90+

CHF 45.40

27.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
R 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar