KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14887011
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.00

-

5+

CHF 147.00

9.82%

10+

CHF 138.50

15.03%

20+

CHF 130.50

19.94%

40+

CHF 122.50

24.85%

60+

CHF 120.00

26.38%

90+

CHF 117.50

27.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Gewindeanschluss
R 2.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar