KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Polypropylen 3"

  • ERIKS:14886468
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.80

-

5+

CHF 34.80

10.31%

10+

CHF 32.90

15.21%

20+

CHF 31.00

20.10%

40+

CHF 29.10

25.00%

60+

CHF 28.50

26.55%

90+

CHF 27.90

28.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
3"
Gewindeanschluss
G 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar