CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.20 | - |
5+ | CHF 22.80 | 9.52% |
10+ | CHF 21.50 | 14.68% |
20+ | CHF 20.20 | 19.84% |
40+ | CHF 19.00 | 24.60% |
60+ | CHF 18.60 | 26.19% |
90+ | CHF 18.20 | 27.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-E |
Typ | E |
Code | 633-E |
Material | Aluminium |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |