KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 3/4"

  • ERIKS:14886997
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

5+

CHF 54.00

10.00%

10+

CHF 51.00

15.00%

20+

CHF 48.00

20.00%

40+

CHF 45.10

24.83%

60+

CHF 44.10

26.50%

90+

CHF 43.30

27.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-ABS
Typ
ABS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
G 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar