Rund- und Flachstahlbügel

  • 696
  • 20
  • 42
  • 101
  • 105
  • 154
  • 5
  • 140
  • 56
  • 68
  • 426
  • 1
696 Produkte angezeigt für Rund- und Flachstahlbügel
Product Image

STAUFF Zylinderrohrschelle Elastomer schwarz 73 Shore-A ZR-518-SA73

  • ERIKS:12148785
  • Manufacturer:1130007897
  • Material:Thermoplastisches Elastomer

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-64-W5-compl-A

  • ERIKS:11356111
  • Manufacturer:1110005236
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Höhe:109 mm

CHF 17.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-82-W5

  • ERIKS:11357101
  • Manufacturer:1130004367
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Höhe:135 mm

CHF 18.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-60.3-PP-W32

  • ERIKS:11356129
  • Manufacturer:1110007880
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:12

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-33.7-PP-W32

  • ERIKS:11356153
  • Manufacturer:1110008705
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-76.1-PP-W32

  • ERIKS:11356130
  • Manufacturer:1110007881
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:12

CHF 11.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-26.9-PP-W32

  • ERIKS:11356159
  • Manufacturer:1110008750
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-82-W32-compl-A

  • ERIKS:11356031
  • Manufacturer:1110004553
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:12

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-52-W5-compl-A

  • ERIKS:11356127
  • Manufacturer:1110006869
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Höhe:92 mm

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-30-W32-compl-A

  • ERIKS:11356026
  • Manufacturer:1110004548
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-30-W1-compl

  • ERIKS:11356009
  • Manufacturer:1110004531
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-52-W32-compl-A

  • ERIKS:11356029
  • Manufacturer:1110004551
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-38-W32-compl-A

  • ERIKS:11356027
  • Manufacturer:1110004549
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 1.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-94-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356032
  • Manufacturer:1110004554
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:12

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-23-W32-compl-A

  • ERIKS:11356025
  • Manufacturer:1110004547
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 1.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

STAUFF Rohrauflage lang RUL-76.1-PP

  • ERIKS:11356848
  • Manufacturer:1130002302
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:76.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rohrauflage lang RUL-219.1-PP-BK

  • ERIKS:11357258
  • Manufacturer:1130004535
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:219.1 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rohrauflage lang RUL-60.3-PA

  • ERIKS:11356828
  • Manufacturer:1130002243
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:60.3 mm
  • Material:Polyamid

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit kurzer Rohrauflagel RB+RUK-168.3-PP-W1

  • ERIKS:11355898
  • Manufacturer:1110004408
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:16

CHF 20.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-46-W32-compl-A

  • ERIKS:11356028
  • Manufacturer:1110004550
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rohrauflage kurz RUK-88.9-PA

  • ERIKS:11357230
  • Manufacturer:1130004502
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:88.9 mm
  • Material:Polyamid

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-33.7-PA-W32

  • ERIKS:11356138
  • Manufacturer:1110008533
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-202-W1

  • ERIKS:11357072
  • Manufacturer:1130004320
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Gewindemaß metrisch:16

CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-48.3-PP-W32

  • ERIKS:24133555
  • Manufacturer:1110013069
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:10

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-176-W32-COMPL-A

  • ERIKS:1010405
  • Manufacturer:1110004557
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:16

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026