CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 92 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN40 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 62 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 2 |
Mit Sattelstück | Nein |