STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-94-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356032
  • Hersteller:1110004554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
138 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Gewindelänge
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein