STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-176-W32-COMPL-A

  • ERIKS:1010405
  • Hersteller:1110004557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Gewindelänge
60 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein