STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-30-W1-compl

  • ERIKS:11356009
  • Hersteller:1110004531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
70 mm
Gewindelänge
40 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein