STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-30-W32-compl-A

  • ERIKS:11356026
  • Hersteller:1110004548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
70 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Gewindelänge
40 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein