STAUFF

STAUFF Zylinderrohrschelle Elastomer schwarz 73 Shore-A ZR-518-SA73

  • ERIKS:12148785
  • Hersteller:1130007897
Image 1
Zylinderrohrschellen Typ ZR dienen zur Befestigung von Leitungen auf Hydraulikzylindern und anderen runden oder ovalen Grundkörpern (mittels Spannband oder Schneckengewindeschellen).
Gefertigt aus Elastomer SA.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
ZR-518
Material
Thermoplastisches Elastomer
Farbe
Schwarz