STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-52-W5-compl-A

  • ERIKS:11356127
  • Hersteller:1110006869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
92 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN40 in
Mittenabstand Schraubgewinde
62 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein