STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RBD-A-46-W32-compl-A

  • ERIKS:11356028
  • Hersteller:1110004550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RBD-A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
86 mm
Gewindelänge
50 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
2
Mit Sattelstück
Nein