CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 273 mm |
Gewindelänge | 105 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN175 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 218 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |