Selbstreinigender Filter

  • 24
  • 4
  • 13
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
30 Produkte angezeigt für Selbstreinigender Filter
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 100µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608

  • ERIKS:10058676
  • Manufacturer:E300S100
  • Geeignet für Typ/Serie:1628, 1608
  • Maschenweite Filterelement:100 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 1mm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627

  • ERIKS:10058673
  • Manufacturer:E200S1000
  • Geeignet für Typ/Serie:1607, 1627
  • Maschenweite Filterelement:1 mm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN50

CHF 2'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1628 Grauguss 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058574
  • Manufacturer:S-300
  • Nennweite:DN80
  • Einbaulänge:360 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1608 Grauguss 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058570
  • Manufacturer:S2-300
  • Nennweite:DN80
  • Einbaulänge:300 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 100µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627

  • ERIKS:10058670
  • Manufacturer:E200S100
  • Geeignet für Typ/Serie:1607, 1627
  • Maschenweite Filterelement:100 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN50

CHF 2'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Edelstahl 0.05mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:10058568
  • Nennweite:DN50
  • Einbaulänge:270 mm
  • Filterfeinheit:0.05 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Grauguss 0.1mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:10058566
  • Manufacturer:S2-200F-V
  • Nennweite:DN50
  • Einbaulänge:270 mm
  • Filterfeinheit:0.1 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1608 Edelstahl 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058571
  • Manufacturer:S2-SS-300
  • Nennweite:DN80
  • Einbaulänge:300 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Edelstahl 0.2mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10058567
  • Manufacturer:S2-SS-200S
  • Nennweite:2" (50)
  • Einbaulänge:220 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1627 Edelstahl 0.1mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:10058573
  • Manufacturer:SSS-200F
  • Nennweite:DN50
  • Einbaulänge:270 mm
  • Filterfeinheit:0.1 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Grauguss 0.2mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10058565
  • Manufacturer:S2-200S
  • Nennweite:2" (50)
  • Einbaulänge:220 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1625 Edelstahl 0.05mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10058572
  • Manufacturer:S2-SS-100S
  • Nennweite:1" (25)
  • Einbaulänge:150 mm
  • Filterfeinheit:0.05 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 200µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608

  • ERIKS:10058677
  • Manufacturer:E300S200
  • Geeignet für Typ/Serie:1628, 1608
  • Maschenweite Filterelement:200 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 1mm DN80 Geeignet für Typ 1608 1628

  • ERIKS:10058679
  • Manufacturer:E300S1000
  • Geeignet für Typ/Serie:1608, 1628
  • Maschenweite Filterelement:1 mm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 500µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608

  • ERIKS:10058678
  • Manufacturer:E300S500
  • Geeignet für Typ/Serie:1628, 1608
  • Maschenweite Filterelement:500 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 500µm DN50 Geeignet für Typ 1627 1607

  • ERIKS:10058672
  • Manufacturer:E200S500
  • Geeignet für Typ/Serie:1627, 1607
  • Maschenweite Filterelement:500 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN50

CHF 2'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 50µm DN80 Geeignet für Typ 1608 1628

  • ERIKS:10058675
  • Manufacturer:E300S50
  • Geeignet für Typ/Serie:1608, 1628
  • Maschenweite Filterelement:50 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 200µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627

  • ERIKS:10058671
  • Manufacturer:E200S200
  • Geeignet für Typ/Serie:1607, 1627
  • Maschenweite Filterelement:200 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN50

CHF 2'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1607X Edelstahl 50µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627

  • ERIKS:10058669
  • Manufacturer:E200S50
  • Geeignet für Typ/Serie:1607, 1627
  • Maschenweite Filterelement:50 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN50

CHF 2'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1626 Grauguss 0.1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11034838
  • Manufacturer:S2-150S
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Einbaulänge:208 mm
  • Filterfeinheit:0.1 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Edelstahl 0.2mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:10058569
  • Nennweite:DN50
  • Einbaulänge:270 mm
  • Filterfeinheit:0.2 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns