



| Produkt | Geeignet für Typ/Serie | Maschenweite Filterelement [µm] | Maschenweite Filterelement [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 100µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608 | 1628, 1608 | 100 | CHF 2'145.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 1mm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627 | 1607, 1627 | 1 | CHF 2'097.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 100µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627 | 1607, 1627 | 100 | CHF 2'097.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 200µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608 | 1628, 1608 | 200 | CHF 2'145.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 1mm DN80 Geeignet für Typ 1608 1628 | 1608, 1628 | 1 | CHF 2'145.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 500µm DN80 Geeignet für Typ 1628 1608 | 1628, 1608 | 500 | CHF 2'145.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 500µm DN50 Geeignet für Typ 1627 1607 | 1627, 1607 | 500 | CHF 2'097.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 50µm DN80 Geeignet für Typ 1608 1628 | 1608, 1628 | 50 | CHF 2'145.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 200µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627 | 1607, 1627 | 200 | CHF 2'097.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 50µm DN50 Geeignet für Typ 1607 1627 | 1607, 1627 | 50 | CHF 2'097.00/stück | ||
| Filterelement Type: 1607X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1625 | 1625 | 200 | Nicht im Webshop verfügbar |