




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AIRPEL |
Typ | 1627 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Einbaulänge | 270 mm |
Bedienung | Ratsche |
Filterfeinheit | 0.1 mm |