AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Edelstahl 0.2mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10058567
  • Hersteller:S2-SS-200S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1607
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
220 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.2 mm