AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1628 Grauguss 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058574
  • Hersteller:S-300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1628
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Einbaulänge
360 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.2 mm