AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1626 Grauguss 0.1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11034838
  • Hersteller:S2-150S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1626
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
208 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.1 mm