AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1625 Edelstahl 0.05mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10058572
  • Hersteller:S2-SS-100S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1625
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.05 mm