AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1608 Edelstahl 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058571
  • Hersteller:S2-SS-300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1608
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Einbaulänge
300 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.2 mm