AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1607 Grauguss 0.2mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10058565
  • Hersteller:S2-200S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1607
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
220 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.2 mm