AIRPEL

AIRPEL Selbstreinigender Filter Typ: 1608 Grauguss 0.2mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:10058570
  • Hersteller:S2-300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AIRPEL
Typ
1608
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Einbaulänge
300 mm
Bedienung
Ratsche
Filterfeinheit
0.2 mm