• 1
  • 40
  • 1
  • 2211
  • 91
  • 1136
  • 577
  • 42
  • 48
  • 821
  • 90
  • 65
  • 1
2345 Produkte angezeigt für Flanschdichtungen
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001060
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN50
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN40, PN10, PN16

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001057
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN25
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN25, PN10, PN40

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001055
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN15
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN10, PN40, PN25, PN16

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002655
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN100
  • Druckstufe Flansch:PN10/16
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN10

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934242
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN15
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN25, PN40, PN10

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 71x53x41x35 EN 1514-2

  • ERIKS:10002666
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN25
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN40, PN16, PN10, PN25

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001062
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN80
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN40, PN10, PN16, PN25

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001056
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN20
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN10, PN40, PN16

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934247
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN50
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN10, PN40, PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934244
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN25
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN40, PN10, PN16

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934246
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN40
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN40, PN16, PN25, PN10

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN65 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934248
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN65
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN10, PN16, PN40

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934243
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN20
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN10, PN16, PN40, PN25

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 8" 308.1x263.7x233.4x215.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387521
  • Nenndurchmesser (Angabe):8"
  • Druckstufe Flansch:300lbs
  • Geeignet für Druckstufen:300lbs

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER Ring Joint OV 316L R32 ASME B16.20

  • ERIKS:11386456
  • Ringnummer:R32
  • Nennweite (ASME):3 in
  • Druckstufe (ASME):2500lbs
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11935992
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN40
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN16, PN10, PN40

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN25 71x53x41x35 EN 1514-2

  • ERIKS:10002667
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN25
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN40, PN10, PN25, PN16

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN32 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001058
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN32
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN25, PN16, PN40, PN10

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001059
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN40
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN40, PN25, PN10

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

LEADER Ring Joint OV 316L R20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060466
  • Ringnummer:R20
  • Zulassung nach:API 6A (ISO 10423)
  • Nennweite (ASME):1.1/2 in
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN40 92x68x56x50 EN 1514-2

  • ERIKS:10002671
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN40
  • Druckstufe Flansch:PN10/40
  • Geeignet für Druckstufen:PN40, PN16, PN25, PN10

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN125 192x172x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:11065777
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN125
  • Druckstufe Flansch:PN10/16
  • Geeignet für Druckstufen:PN16, PN10

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN150 247x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002706
  • Manufacturer:10002706
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN150
  • Druckstufe Flansch:PN63
  • Geeignet für Druckstufen:PN63

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN125 210x176x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:11531185
  • Manufacturer:11531185
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN125
  • Druckstufe Flansch:PN63
  • Geeignet für Druckstufen:PN63

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN100 174x147x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002704
  • Nenndurchmesser (Angabe):DN100
  • Druckstufe Flansch:PN63
  • Geeignet für Druckstufen:PN63

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026