CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.10 | - |
5+ | CHF 26.30 | 29.11% |
10+ | CHF 23.30 | 37.20% |
20+ | CHF 20.50 | 44.74% |
50+ | CHF 18.20 | 50.94% |
100+ | CHF 16.70 | 54.99% |
250+ | CHF 15.00 | 59.57% |
500+ | CHF 13.70 | 63.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 210 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 176 mm |
Innendurchmesser Spirale | 152 mm |
Innendurchmesser Innenring | 140 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |