CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.40 | - |
5+ | CHF 41.40 | 23.90% |
10+ | CHF 37.10 | 31.80% |
20+ | CHF 32.90 | 39.52% |
50+ | CHF 29.50 | 45.77% |
100+ | CHF 26.90 | 50.55% |
250+ | CHF 24.30 | 55.33% |
500+ | CHF 22.20 | 59.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser Außenring | 162 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 143 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 115 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |