CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.70 | - |
5+ | CHF 33.10 | 25.95% |
10+ | CHF 29.40 | 34.23% |
20+ | CHF 25.90 | 42.06% |
50+ | CHF 23.20 | 48.10% |
100+ | CHF 21.20 | 52.57% |
250+ | CHF 19.20 | 57.05% |
500+ | CHF 17.50 | 60.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 308.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 263.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 233.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 215.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |