Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN150 247x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002706
  • Hersteller:10002706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.10

-

5+

CHF 30.70

27.08%

10+

CHF 27.30

35.15%

20+

CHF 24.00

42.99%

50+

CHF 21.60

48.69%

100+

CHF 19.60

53.44%

250+

CHF 17.70

57.96%

500+

CHF 16.20

61.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
247 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
203 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C