CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.00 | - |
5+ | CHF 21.90 | 31.56% |
10+ | CHF 19.20 | 40.00% |
20+ | CHF 16.80 | 47.50% |
50+ | CHF 14.90 | 53.44% |
100+ | CHF 13.60 | 57.50% |
250+ | CHF 12.30 | 61.56% |
500+ | CHF 11.20 | 65.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 174 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 147 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 115 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |