CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.70 | - |
5+ | CHF 10.70 | 42.78% |
10+ | CHF 8.45 | 54.81% |
20+ | CHF 7.05 | 62.30% |
50+ | CHF 6.05 | 67.65% |
100+ | CHF 5.50 | 70.59% |
250+ | CHF 4.95 | 73.53% |
500+ | CHF 4.60 | 75.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 71 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 53 mm |
Innendurchmesser Spirale | 41 mm |
Innendurchmesser Innenring | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |