Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Metallische Ring Type Joints
Metallische Ring Type Joints
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
LEADER
520
Serie
BX
48
R Octagonal
188
R Oval
202
RX
82
Material
304L
14
316L
229
321
22
F5
26
Weicheisen
229
Zulassung nach
Norm
Ringnummer
Druckstufe (API) [psi]
Nenndurchmesser (API) [in]
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
520
Produkte angezeigt für
Metallische Ring Type Joints
LEADER Ring Joint OV 316L R32 ASME B16.20
ERIKS
:
11386456
Ringnummer:
R32
Nennweite (ASME):
3 in
Druckstufe (ASME):
2500lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R20 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11060466
Ringnummer:
R20
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
1.1/2 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R37 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11060468
Ringnummer:
R37
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
4 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 321 R14 ASME B16.20
ERIKS
:
11335735
Ringnummer:
R14
Nennweite (ASME):
3/4 in
Druckstufe (ASME):
900lbs, 1500lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R35 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11386457
Ringnummer:
R35
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
3 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint 316L RX45 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
12114528
Ringnummer:
RX45
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
7.1/16 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R29 ASME B16.20
ERIKS
:
13707173
Ringnummer:
R29
Nennweite (ASME):
3 in
Druckstufe (ASME):
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R11 ASME B16.20
ERIKS
:
11286242
Ringnummer:
R11
Nennweite (ASME):
1/2 in
Druckstufe (ASME):
600lbs, 300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint SOFT IRON BX157 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
12640192
Ringnummer:
BX157
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
9 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint SOFT IRON BX155 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11386482
Ringnummer:
BX155
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
4.1/16 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint 316L BX156 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11386478
Ringnummer:
BX156
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
7.1/16 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R41 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
13025748
Ringnummer:
R41
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
5 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint SOFT IRON BX169 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
10078009
Ringnummer:
BX169
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser:
173.51 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R36 ASME B16.20
ERIKS
:
14849202
Ringnummer:
R36
Nennweite (ASME):
4 in
Druckstufe (ASME):
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R30 ASME B16.20
ERIKS
:
11038164
Ringnummer:
R30
Nennweite (ASME):
3 in
Druckstufe (ASME):
600lbs, 300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint SOFT IRON RX24 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11386465
Ringnummer:
RX24
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
2.1/16 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R24 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11352140
Ringnummer:
R24
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
2 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R16 ASME B16.20
ERIKS
:
11026835
Ringnummer:
R16
Nennweite (ASME):
3/4 in
Druckstufe (ASME):
2500lbs, 1500lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R28 ASME B16.20
ERIKS
:
14419509
Ringnummer:
R28
Nennweite (ASME):
2.1/2 in
Druckstufe (ASME):
2500lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint SOFT IRON RX31 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11386466
Ringnummer:
RX31
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API):
3.1/8 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint 316L RX41 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
12508799
Ringnummer:
RX41
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Höhe:
25.4 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R31 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11131421
Ringnummer:
R31
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
3 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R38 ASME B16.20
ERIKS
:
11060501
Ringnummer:
R38
Nennweite (ASME):
4 in
Druckstufe (ASME):
2500lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OV 316L R23 ASME B16.20 API 6A
ERIKS
:
11060500
Ringnummer:
R23
Zulassung nach:
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME):
1.1/2 in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
LEADER Ring Joint OC 316L R14 ASME B16.20
ERIKS
:
11272106
Ringnummer:
R14
Nennweite (ASME):
3/4 in
Druckstufe (ASME):
900lbs, 1500lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 21
Anmelden