Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN25 71x53x41x35 EN 1514-2

  • ERIKS:10002667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.70

-

5+

CHF 17.30

32.68%

10+

CHF 14.00

45.53%

20+

CHF 12.10

52.92%

50+

CHF 10.60

58.75%

100+

CHF 9.50

63.04%

250+

CHF 8.75

65.95%

500+

CHF 8.10

68.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
71 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
53 mm
Innendurchmesser Spirale
41 mm
Innendurchmesser Innenring
35 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C