CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.50 | - |
5+ | CHF 47.20 | 23.25% |
10+ | CHF 40.80 | 33.66% |
20+ | CHF 38.50 | 37.40% |
50+ | CHF 34.20 | 44.39% |
100+ | CHF 30.90 | 49.76% |
250+ | CHF 28.80 | 53.17% |
500+ | CHF 27.90 | 54.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser Außenring | 192 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 172 mm |
Innendurchmesser Spirale | 152 mm |
Innendurchmesser Innenring | 140 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |