Eriks

Füll- und Ablassventile

  • 23
  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 12
  • 14
38 Produkte angezeigt für Füll- und Ablassventile
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN65-DN65-DN80

  • ERIKS:12712156
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:65 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:65 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:80 mm

4.038,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.365,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026

192,50 €/ Stückexkl. MwSt

208,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

143,00 €/ Stückexkl. MwSt

154,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

146,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

439,00 €/ Stückexkl. MwSt

474,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

439,00 €/ Stückexkl. MwSt

474,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

207,00 €/ Stückexkl. MwSt

223,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Entlüftungsventil Fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811295
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Flansch:PN10
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns

19,30 €/ Stückexkl. MwSt

20,86 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026

433,50 €/ Stückexkl. MwSt

468,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN50-DN80-DN80

  • ERIKS:12712157
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:50 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:80 mm

4.095,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.426,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026
Kontaktieren Sie uns

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

143,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

459,00 €/ Stückexkl. MwSt

496,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

202,50 €/ Stückexkl. MwSt

218,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns

19,30 €/ Stückexkl. MwSt

20,86 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026

395,50 €/ Stückexkl. MwSt

427,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

276,00 €/ Stückexkl. MwSt

298,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN80-DN80-DN100

  • ERIKS:12712158
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:100 mm

5.365,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.799,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN100-DN125

  • ERIKS:12712159
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:125 mm

8.190,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.853,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeitsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN125-DN125

  • ERIKS:12712160
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:125 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:125 mm

8.265,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.934,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Fig. 866 Bronze DN80-DN100-DN100

  • ERIKS:12589130
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:100 mm

6.070,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.561,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026

59,20 €/ Stückexkl. MwSt

64,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

64,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026