ECON®

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN100-DN125

  • ERIKS:12712159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'190.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'853.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
866
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Anschluss
Flansch
Durchmesser Anschluss Zuflußseite
100 mm
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
100 mm
Durchmesser Anschluss Förderseite
125 mm
Gesamtlänge
1055 mm
Druckstufe Artikel
PN16