Eriks
ECON®

ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Drucktaster Selbstverschließend PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20

  • ERIKS:12035727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
574
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Ablaßhahn
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C22
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbohrung
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
74 mm
Bedienung
Drucktaster
Selbstverschließend
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Dichtung
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C