ECON®

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN80-DN80-DN100

  • ERIKS:12712158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'365.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'799.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
866
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Anschluss
Flansch
Durchmesser Anschluss Zuflußseite
80 mm
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
80 mm
Durchmesser Anschluss Förderseite
100 mm
Gesamtlänge
960 mm
Druckstufe Artikel
PN16