Eriks
ECON®

ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20

  • ERIKS:11836322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
574
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Ablaßhahn
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C22
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbohrung
Ungebohrt
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
74 mm
Bedienung
Bedienungsschlüssel mit Gewicht
Selbstverschließend
Ja
Arbeitsweise
Couvercle droite
Kegelform
Fester Kegel
Dichtung
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C