CHF 207.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 724 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Druckstufe Artikel | PN2,5 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Bedienung | Ausgleichsgewicht |
Voller Durchgang | Nein |
Material Küken | Bronze |
Material Ring | NBR |
Material Einsatz | Bronze |
Material Bedienelement | CC491K |