Eriks
ECON®

ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20

  • ERIKS:12035729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
574
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Ablaßhahn
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C22
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbohrung
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
74 mm
Bedienung
Bedienungsschlüssel mit Gewicht
Selbstverschließend
Ja
Arbeitsweise
Couvercle droite
Kegelform
Fester Kegel
Dichtung
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C