CHF 433.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 574 |
Norm | EN (DIN) |
Ausführung | Ablaßhahn |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | C22 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Flansch |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbohrung | Ungebohrt |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 74 mm |
Bedienung | Bedienungsschlüssel mit Gewicht |
Selbstverschließend | Ja |
Arbeitsweise | Couvercle gauche |
Kegelform | Fester Kegel |
Dichtung | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |