CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 573 |
Norm | EN (DIN) |
Ausführung | Ablaßhahn |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 167 mm |
Bedienung | Knopf |
Selbstverschließend | Nein |
Kegelform | Fester Kegel |
Dichtung | NBR |
Material Spindel | Messing |
Material Bedienelement | Temperguss |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Mit Bedienschlüssel | Ja |