ECON®

ECON® Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 1" (25)

  • ERIKS:12035724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.

Anwendungsbereich
  • An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
  • Unter anderem bei Schmieröl- und Kraftstofftanks.
Besonderheiten
  • Federbelasteter Drucktaster.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
573
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Ablaßhahn
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
185 mm
Bedienung
Knopf
Selbstverschließend
Nein
Kegelform
Fester Kegel
Dichtung
NBR
Material Spindel
Messing
Material Bedienelement
Temperguss
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Mit Bedienschlüssel
Ja