Eriks

Teile und Zubehör für Wellenverbindungen

  • 2
  • 9
  • 5
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 Produkte angezeigt für Teile und Zubehör für Wellenverbindungen
Product Image

LB Bolzen zu Wellenkupplung LB 107

  • ERIKS:14882547
  • Typ:Schraubenset
  • Grösse:107

CHF 34.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.92inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

OPTIBELT Anschraubnabe SM12 (1210)

  • ERIKS:23616996
  • Grösse:1210
  • Material:Grauguss
  • Außendurchmesser:180 mm

CHF 34.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

OPTIBELT Anschraubnabe SM20 (2012)

  • ERIKS:23616998
  • Grösse:2012
  • Material:Grauguss
  • Außendurchmesser:270 mm

CHF 82.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

OPTIBELT Anschraubnabe SM30-2 (3020)

  • ERIKS:23617001
  • Grösse:3020
  • Material:Grauguss
  • Außendurchmesser:485 mm

CHF 334.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

OPTIBELT Anschraubnabe SM16 (1610)

  • ERIKS:23616997
  • Grösse:1610
  • Material:Grauguss
  • Außendurchmesser:200 mm

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

OPTIBELT Anschraubnabe SM30-1 (3020)

  • ERIKS:23617000
  • Grösse:3020
  • Material:Grauguss
  • Außendurchmesser:430 mm

CHF 273.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

OPTIBELT Einschweißnabe WH35 (3535)

  • ERIKS:23619968
  • Grösse:3535
  • Material:Stahl C45 (1.0503)
  • Außendurchmesser:190 mm

CHF 250.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

OPTIBELT Einschweißnabe WM45 (4545)

  • ERIKS:23619979
  • Grösse:4545
  • Material:Stahl C45 (1.0503)
  • Außendurchmesser:254 mm

CHF 706.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 763.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

OPTIBELT Einschweißnabe WM50 (5050)

  • ERIKS:23619980
  • Grösse:5050
  • Material:Stahl C45 (1.0503)
  • Außendurchmesser:276 mm

CHF 1'046.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'131.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

OPTIBELT Einschweißnabe WM40 (4040)

  • ERIKS:23619978
  • Grösse:4040
  • Material:Stahl C45 (1.0503)
  • Außendurchmesser:225 mm

CHF 518.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027