Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Anschraubnabe SM12 (1210)

  • ERIKS:23616996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SM
Typ
12
Grösse
1210
Material
Grauguss
Außendurchmesser
180 mm
Anzahl Zugbolzen
6
Durchmesser Bolzenloch
M6
A
180 mm
B
90 mm
C
135 mm
D
25 mm
E
6.5 mm
F
2.5 mm