Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Einschweißnabe WM50 (5050)

  • ERIKS:23619980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'046.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'131.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WM
Typ
50
Grösse
5050
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
276 mm
Schweißlänge
10 mm
A
276 mm
B
242 mm
C
228 mm
D
127 mm
E
38 mm
F
38 mm