CHF 334.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SM |
Typ | 30-2 |
Grösse | 3020 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 485 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M 12 |
A | 485 mm |
B | 250 mm |
C | 340 mm |
D | 51 mm |
E | 13.5 mm |
F | 2.5 mm |