Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Einschweißnabe WM40 (4040)

  • ERIKS:23619978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WM
Typ
40
Grösse
4040
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
225 mm
Schweißlänge
8 mm
A
225 mm
B
195 mm
C
187 mm
D
102 mm
E
32 mm
F
32 mm